Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830922 Segnamorsetti - 0830922

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830922 Segnamorsetti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356910576

Artikelnummer

PHC0830922

Herstellernummer

0830922

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marker zur Beschriftung von Klemmen der Firma Cabur, 24-teilig, unbeschriftet, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK, Farbe: weiß