PHOENIX CONTACT - PHC0830804 WMTB-AL (D30) SEGNACAVI - 0830804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2.4...136 mm
Kabeldurchmesser - 2.4...2.9 mm
Länge - 30 mm
Breite - 30 mm
Packung
90 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356780780
Artikelnummer
PHC0830804
Herstellernummer
0830804
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.4...136 mm
Kabeldurchmesser:
2.4...2.9 mm
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


