PHOENIX CONTACT - PHC0830794 UCT-WMCO 4,7 (12X4) CUS SIGL. PER CONDUT - 0830794

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 4.1...4.7 mm
Kabeldurchmesser - 4.1...4.7 mm
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046356772501
Artikelnummer
PHC0830794
Herstellernummer
0830794
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4.1...4.7 mm
Kabeldurchmesser:
4.1...4.7 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
rasten


