PHOENIX CONTACT - PHC0830788 UCT-WMCO 2,9 (12X4) CUS SIGL. PER CONDUT - 0830788

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 2...2 mm
Kabeldurchmesser - 2...2 mm
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356772440
Artikelnummer
PHC0830788
Herstellernummer
0830788
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2...2 mm
Kabeldurchmesser:
2...2 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige


