Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830787 UCT-WMCO 4,7 (18X4) SIGLATURA CONDUTTORI - 0830787

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830787 UCT-WMCO 4,7 (18X4) SIGLATURA CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 4.1...4.7 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.1...4.7 mm

  • Breite - 4 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356772433

Artikelnummer

PHC0830787

Herstellernummer

0830787

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

4.1...4.7 mm

Kabeldurchmesser:

4.1...4.7 mm

Breite:

4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 4,1 ... 4,7 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm