PHOENIX CONTACT - PHC0830786 UCT-WMCO 4,7 (12X4) SIGLATURA CONDUTTORI - 0830786

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 4.1...4.7 mm
Kabeldurchmesser - 4.1...4.7 mm
Länge - 12 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356772426
Artikelnummer
PHC0830786
Herstellernummer
0830786
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4.1...4.7 mm
Kabeldurchmesser:
4.1...4.7 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige


