PHOENIX CONTACT - PHC0830781 UCT-WMCO 2,9 (18X4) SIGLATURA CONDUTTORI - 0830781

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 2...2.9 mm
Packung
9 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356772372
Artikelnummer
PHC0830781
Herstellernummer
0830781
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2...2.9 mm
Kabeldurchmesser:
2...2.9 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


