Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830745 KMK 1 SEGNACAVI DI PLASTICA - 0830745

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830745 KMK 1 SEGNACAVI DI PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 6...50 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...50 mm

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 6 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356738583

Artikelnummer

PHC0830745

Herstellernummer

0830745

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

6...50 mm

Kabeldurchmesser:

6...50 mm

Länge:

25 mm

Breite:

6 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Marker sind mit Ösen versehen und werden mit den Kabelbindern befestigt. Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt.