Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830697 WML 36 (25X38)A4 ETICHETTA SEGNACAVI - 0830697

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830697 WML 36 (25X38)A4 ETICHETTA SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 11...36 mm

  • Kabeldurchmesser - 11...36 mm

  • Länge - 140 mm

  • Breite - 25 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356719193

Artikelnummer

PHC0830697

Herstellernummer

0830697

Hersteller

PHC

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

11...36 mm

Kabeldurchmesser:

11...36 mm

Länge:

140 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Beständig gegen Lösungsmittel.