PHOENIX CONTACT - PHC0830693 WML 14 (25X19)A4 ETICHETTA SEGNACAVI - 0830693

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 5...14 mm
Kabeldurchmesser - 5...14 mm
Länge - 63.5 mm
Breite - 25 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356718783
Artikelnummer
PHC0830693
Herstellernummer
0830693
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
5...14 mm
Kabeldurchmesser:
5...14 mm
Länge:
63.5 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


