PHOENIX CONTACT - PHC0830689 WML 5 (25X10)A4 ETICHETTA SEGNACAVI - 0830689

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 2...5 mm
Kabeldurchmesser - 2...5 mm
Länge - 25.4 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356718745
Artikelnummer
PHC0830689
Herstellernummer
0830689
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2...5 mm
Kabeldurchmesser:
2...5 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige


