PHOENIX CONTACT - PHC0830678 WML 14 (25X19)RL ETICHETTA SEGNACAVI - 0830678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 5...14 mm
Kabeldurchmesser - 5...14 mm
Länge - 63.5 mm
Breite - 25.4 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356718530
Artikelnummer
PHC0830678
Herstellernummer
0830678
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
5...14 mm
Kabeldurchmesser:
5...14 mm
Länge:
63.5 mm
Breite:
25.4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben


