PHOENIX CONTACT - PHC0830676 WML 5 (25X10)RL ETICHETTA SEGNACAVI - 0830676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 2...5 mm
Kabeldurchmesser - 2...5 mm
Länge - 25.4 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046356718516
Artikelnummer
PHC0830676
Herstellernummer
0830676
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2...5 mm
Kabeldurchmesser:
2...5 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
2.4 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 10 mm


