PHOENIX CONTACT - PHC0830675 WML 14 (38X19)R YE ETICHETTA SEGNACAVI - 0830675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.1...14.2 mm
Kabeldurchmesser - 6.1...14 mm
Breite - 38.1 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356718509
Artikelnummer
PHC0830675
Herstellernummer
0830675
Hersteller
PHC
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.1...14.2 mm
Kabeldurchmesser:
6.1...14 mm
Breite:
38.1 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


