PHOENIX CONTACT - PHC0830528 EML-RM (8X8)R ETICHETTA, STACCABILE - 0830528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.07 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356719995
Artikelnummer
PHC0830528
Herstellernummer
0830528
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.07 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
8 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Das Etikett klebt gut und zuverlässig, lässt sich aber auch einfach und rückstandsfrei wieder ablösen. Nach dem Entfernen ist es nicht wieder verwendbar. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. Die Beschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar..


