Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830524 WMTB-AL (40X15) SEGNACAVI - 0830524

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830524 WMTB-AL (40X15) SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Transparent - nein

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 59 mm

Packung

  • 45 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356718660

Artikelnummer

PHC0830524

Herstellernummer

0830524

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Transparent:

nein

Breite:

15 mm

Höhe:

59 mm

Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln > 2,9 mm Durchmesser.