Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830516 EMLP-AL (27X15) CUS Codificatore dispos. - 0830516

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830516 EMLP-AL (27X15) CUS Codificatore dispos.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1.05 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356718585

Artikelnummer

PHC0830516

Herstellernummer

0830516

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

1.05 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

14.8 mm

Codificatore di dispositivi, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm