PHOENIX CONTACT - PHC0830512 EMLP-AL (60X15) CODIFICATORE DISPOSITIVI - 0830512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 1.05 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
45 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356718349
Artikelnummer
PHC0830512
Herstellernummer
0830512
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
1.05 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
59.7 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
14.8 mm
Die Marker sind mit dem BLUEMARK CLED einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar.


