Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830508 EMLP-AL (27X15) CODIFICATORE DISPOSITIVI - 0830508

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830508 EMLP-AL (27X15) CODIFICATORE DISPOSITIVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1.05 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 90 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356718301

Artikelnummer

PHC0830508

Herstellernummer

0830508

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Länge:

1.05 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

14.8 mm

Die Marker sind mit dem BLUEMARK CLED einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar.