PHOENIX CONTACT - PHC0830493 PML-W100 (25X25)R CUS TARGHETTA DI SEGNA - 0830493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Höhe - 21.65 mm
Mit Befestigungsmaterial - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356718059
Artikelnummer
PHC0830493
Herstellernummer
0830493
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Höhe:
21.65 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
sonstige
Warnschild, bestellbar: zeilenweise, gelb/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm


