PHOENIX CONTACT - PHC0830431 PML-W100 (100X100)R TARGHETTA SEGNALAZIO - 0830431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Höhe - 86.8 mm
Mit Befestigungsmaterial - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356717557
Artikelnummer
PHC0830431
Herstellernummer
0830431
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Höhe:
86.8 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
sonstige
Das Etikett besteht aus einer weichen und hochflexiblen PVC-Folie, die sich unebenen Oberflächen anpasst. Die Warnschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. Die Beschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle PML-W ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.