Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830430 PML-W100 (50X50)R TARGHETTA SEGNALAZIONE - 0830430

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830430 PML-W100 (50X50)R TARGHETTA SEGNALAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Höhe - 43.3 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356717540

Artikelnummer

PHC0830430

Herstellernummer

0830430

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Höhe:

43.3 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Das Etikett besteht aus einer weichen und hochflexiblen PVC-Folie, die sich unebenen Oberflächen anpasst. Die Warnschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. Die Beschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle PML-W ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.