Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830410 WMTB HF (55X15)R YE SEGNACAVO - 0830410

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830410 WMTB HF (55X15)R YE SEGNACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 6...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Länge - 55 mm

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356716024

Artikelnummer

PHC0830410

Herstellernummer

0830410

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

6...136 mm

Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Länge:

55 mm

Breite:

15 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Targhetta per cavi, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 55 mm