PHOENIX CONTACT - PHC0830407 WMTB HF (40X12)R SEGNACAVO - 0830407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 6...136 mm
Kabeldurchmesser - 6...136 mm
Länge - 40 mm
Breite - 10 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356715997
Artikelnummer
PHC0830407
Herstellernummer
0830407
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
6...136 mm
Kabeldurchmesser:
6...136 mm
Länge:
40 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


