PHOENIX CONTACT - PHC0830343 US-EMLSP (28X10) ETICHETTA DI SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 10 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356708203
Artikelnummer
PHC0830343
Herstellernummer
0830343
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
10 mm
Höhe:
28 mm
Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar. Die vorgestanzten Marker lassen sich leicht separieren und einfach montieren.