PHOENIX CONTACT - PHC0830327 US-EMLP (70X15) RD TARGHETTA IN PLASTICA - 0830327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Länge - 0.55 mm
Transparent - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356715263
Artikelnummer
PHC0830327
Herstellernummer
0830327
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Länge:
0.55 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
70 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
14.9 mm
Kunststoffschild, Karte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 70 x 15 mm


