Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830316 US-EMLP (8,8X15) YE TARGHETTA IN PLASTIC - 0830316

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830316 US-EMLP (8,8X15) YE TARGHETTA IN PLASTIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.55 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356715126

Artikelnummer

PHC0830316

Herstellernummer

0830316

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.55 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

14.9 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

8.7 mm

Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 88, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 8,8 mm