Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830161 EMLC (25X8)R YE CUS ETICHETTA IN TESSUTO - 0830161

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830161 EMLC (25X8)R YE CUS ETICHETTA IN TESSUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.15 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356627528

Artikelnummer

PHC0830161

Herstellernummer

0830161

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.15 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

25 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8 mm

Etichetta in tessuto, Rotolo, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm