PHOENIX CONTACT - PHC0830160 EMLC (25,4X12,7)R YE CUS ETICHETTA TESSU - 0830160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.15 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356627511
Artikelnummer
PHC0830160
Herstellernummer
0830160
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.15 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
25.4 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
12.7 mm
Etichetta in tessuto, Rotolo, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 12,7 mm, larghezza del campo di testo: 25,4 mm


