Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830158 EMLC (15X9)R YE CUS ETICHETTA IN TESSUTO - 0830158

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830158 EMLC (15X9)R YE CUS ETICHETTA IN TESSUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.15 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356627498

Artikelnummer

PHC0830158

Herstellernummer

0830158

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.15 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

15 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

9 mm

Etichetta in tessuto, Rotolo, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm