Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830157 EMLC (20X8)R YE CUS ETICHETTA IN TESSUTO - 0830157

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830157 EMLC (20X8)R YE CUS ETICHETTA IN TESSUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356627481

Artikelnummer

PHC0830157

Herstellernummer

0830157

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

20 mm

Halogenfrei:

ja

Etichetta in tessuto, Rotolo, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm