Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830149 GPE 1,5 SO SCHEDA PER INCISIONE - 0830149

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830149 GPE 1,5 SO SCHEDA PER INCISIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 15 ST

EAN

4046356632492

Artikelnummer

PHC0830149

Herstellernummer

0830149

Hersteller

PHC

Breite:

100 mm

Halogenfrei:

ja

Materiale da incidere, Scheda, su misura, siglatura custom, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 93 mm, larghezza del campo di testo: 184 mm