PHOENIX CONTACT - PHC0830131 STP 3,5-2 PUNTALINO - 0830131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 3.4 mm
Höhe - 25 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
100 ST
EAN
4046356614955
Artikelnummer
PHC0830131
Herstellernummer
0830131
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
3.4 mm
Höhe:
25 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Die Schildchenträger werden, je nach Ausführung, in die Aufnahmen auf der oberen Klemmenebene gesteckt.


