Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830121 US-EMLP (100X60) CUS SIGL. APPARECCH. - 0830121

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830121 US-EMLP (100X60) CUS SIGL. APPARECCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614832

Artikelnummer

PHC0830121

Herstellernummer

0830121

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm