Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830119 US-EMLP (85,6X54) YE CUS SIGL. APPARECCH - 0830119

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830119 US-EMLP (85,6X54) YE CUS SIGL. APPARECCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614818

Artikelnummer

PHC0830119

Herstellernummer

0830119

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm