Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830117 US-EMLP (60X30) SR CUS SIGL. APPARECCH. - 0830117

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830117 US-EMLP (60X30) SR CUS SIGL. APPARECCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.55 mm

  • Breite - 59.7 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 29.8 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356614795

Artikelnummer

PHC0830117

Herstellernummer

0830117

Hersteller

PHC

Länge:

0.55 mm

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

29.8 mm

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm