Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830115 US-EMLP (60X30) CUS SIGL. APPARECCH. - 0830115

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830115 US-EMLP (60X30) CUS SIGL. APPARECCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356614771

Artikelnummer

PHC0830115

Herstellernummer

0830115

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm