Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830109 US-EMLP (49X15) CUS SIGL. APPARECCH. - 0830109

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830109 US-EMLP (49X15) CUS SIGL. APPARECCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.55 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356614719

Artikelnummer

PHC0830109

Herstellernummer

0830109

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.55 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

48.7 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

14.9 mm

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm