Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830105 US-EMLP (27X27) SR CUS SIGL. APPARECCH. - 0830105

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830105 US-EMLP (27X27) SR CUS SIGL. APPARECCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.55 mm

  • Breite - 27 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356614672

Artikelnummer

PHC0830105

Herstellernummer

0830105

Hersteller

PHC

Länge:

0.55 mm

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

27 mm

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm