Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830100 US-EMLP (27X18) CUS SIGL. APPARECCH. - 0830100

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830100 US-EMLP (27X18) CUS SIGL. APPARECCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.55 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356614627

Artikelnummer

PHC0830100

Herstellernummer

0830100

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.55 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

17.6 mm

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm