PHOENIX CONTACT - PHC0830087 US-EMLP (20X9) SR CUS SIGL. APPARECCH. - 0830087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.55 mm
Breite - 20 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 9 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356614498
Artikelnummer
PHC0830087
Herstellernummer
0830087
Hersteller
PHC
Länge:
0.55 mm
Breite:
20 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
9 mm
Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 75, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm


