Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830082 US-EMLP (17X15) CUS SIGL. APPARECCH. - 0830082

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830082 US-EMLP (17X15) CUS SIGL. APPARECCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.55 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356614443

Artikelnummer

PHC0830082

Herstellernummer

0830082

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.55 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

16.9 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

14.9 mm

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm