PHOENIX CONTACT - PHC0830066 US-EMSP (50X30) SR CUS SIGL. APPARECCH. - 0830066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.5 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356614283
Artikelnummer
PHC0830066
Herstellernummer
0830066
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.5 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
59.7 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
29.8 mm
Codificatore di dispositivi, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm


