Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830065 US-EMSP (50X30) YE CUS SIGL. APPARECCH. - 0830065

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830065 US-EMSP (50X30) YE CUS SIGL. APPARECCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.5 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356614276

Artikelnummer

PHC0830065

Herstellernummer

0830065

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.5 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

29.8 mm

Codificatore di dispositivi, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm