PHOENIX CONTACT - PHC0830062 US-EMP (100X15) YE CUS SIGL. APPARECCH. - 0830062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 14.9 mm
Breite - 100 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356614238
Artikelnummer
PHC0830062
Herstellernummer
0830062
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
14.9 mm
Breite:
100 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm


