PHOENIX CONTACT - PHC0830057 US-EMP (60X30) SR CUS SIGL. APPARECCH. - 0830057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 29.8 mm
Breite - 60 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356614252
Artikelnummer
PHC0830057
Herstellernummer
0830057
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
29.8 mm
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
30 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


