Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830055 US-EMP (60X30) CUS SIGL. APPARECCH. - 0830055

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830055 US-EMP (60X30) CUS SIGL. APPARECCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 29.8 mm

  • Breite - 60 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356614177

Artikelnummer

PHC0830055

Herstellernummer

0830055

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

29.8 mm

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

30 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm