PHOENIX CONTACT - PHC0830046 US-EMP (29X8) YE CUS SIGL. APPARECCH. - 0830046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 8.4 mm
Breite - 29 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356614085
Artikelnummer
PHC0830046
Herstellernummer
0830046
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
8.4 mm
Breite:
29 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
8 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm


