PHOENIX CONTACT - PHC0830044 US-EMP (27X27) SR CUS SIGL. APPARECCH. - 0830044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 27 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 27 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356614061
Artikelnummer
PHC0830044
Herstellernummer
0830044
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
27 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


