PHOENIX CONTACT - PHC0830043 US-EMP (27X27) YE CUS SIGL. APPARECCH. - 0830043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 27 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 27 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356614054
Artikelnummer
PHC0830043
Herstellernummer
0830043
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
27 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


